Beli high pressure cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  3. FASA Professional High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FASA Professional High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    - Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve _x000D_- Total Stop_x000D_- Suction and delivery S/S valves_x000D_- Detergent built-in tank for indirect suction_x000D_- Pressure regulator_x000D_- Hose holder_x000D_- Accessory holder_x000D_- Ergonomic handle.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Number of Phase: Single Phase
  4. NILFISK High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp2.199.900

    NILFISK High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
  5. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  6. DEWALT Pressure Washer
    Mulai

    Rp11.999.900

    DEWALT Pressure Washer
    Deskripsi:
    Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.
    atribut:
    • Pressure Washer Water Type: Cold
    • UNSPSC: 47121805
  7. INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  8. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  9. NILFISK High Pressure Cold (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp31.999.900

    NILFISK High Pressure Cold (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    The MC 7P industrial class cold water high pressure washer combines the renowned and unmatchable lifetime and quality of the C3, 4 piston pump with optimal ergonomics and mobility to offer an innovative and unbeatable partner for applications in heavy industry, large agriculture, transport and valetting, shipping and food industry. The MC 7P is equipped with the well-known industrial C3 pump: 4 ceramic pistons, double roller bearings, flow activated unloader system and 1450rpm motor for high intensity use with maximum performance and comfort. Capable of accepting 85Degrees C inlet water, the MC 7P can be used as an effective hot water cleaner if your environment permits. The pump is also known for use with salt water and in a wide range of harsh environments. The result is optimised workload, high cleaning efficiency, reduced downtime and long lifetime. - C3 4 ceramic piston pump with 85Degrees C inlet temperature. - Tough and sturdy design with 30mm steel frame. - Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points. - High mobility with large rear wheels and front castor wheel. - Easy accessibility to pump. - Optimal service concept, Ergonomic accessory concept. - Flow activated control system. - Low pump oil safety function. - Water adjustment at pump head. - 2 detergent tanks and 2-way dosing valve.
  10. KARCHER HOME & GARDEN Pressure Washer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.299.900

    KARCHER HOME & GARDEN Pressure Washer
    Deskripsi:
    The Kärcher K 3 HR – say goodbye to everyday dirt. High-pressure cleaner with Quick Connect gun, 10 m high-pressure hose suitable for occasional use around the home. The water pressure can be adjusted to the surface being cleaned by simply twisting the Vario Power spray lance (VPS). The dirt blaster with rotating pencil jet removes even the most stubborn dirt. The detergent can be applied quickly, simply and comfortably from the integrated detergent tank or via a foam jet for well-adherent foam and maximum dirt-dissolving power. The passive hose reel offers easy and neat storage of high-pressure hose after use.
  11. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  12. AR BLUE CLEAN Pressure Washer Accessories (Aksesori Jet Cleaner)
    Mulai

    Rp879.900

    AR BLUE CLEAN Pressure Washer Accessories (Aksesori Jet Cleaner)
    atribut:
    • UNSPSC: 47121903
    • For use with: High Pressure Pumps
    • Inlet (inch): 3/8 (NPT)
  13. Hi-Cook Peralatan Las
    Mulai

    Rp239.900

    Hi-Cook Peralatan Las
    atribut:
    • Lighter: Manual
    • Fuel: Hi-Cook Gas Las 220g
    • Color: Random Color
  14. VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp2.099.900

    VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.
  15. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  16. LAVOR Boiler for High Pressure Cleaner (Boiler Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp22.999.900

    LAVOR Boiler for High Pressure Cleaner (Boiler Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Equipped with: Complete boilers for high-pressure cleaners.
    atribut:
    • Requested Power (W): 300
    • Power Supply (V-Hz): 230-50
    • Maximum Pressure (MPa): 20
    • Maximum Pressure (bar): 200
    • Maximum Pressure (psi): 2900
Daftar Harga high pressure cleaner Terbaru October 2026
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
FASA Professional High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp18.999.900
NILFISK High Pressure CleanerRp2.199.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
DEWALT Pressure WasherRp11.999.900
MATSUMOTO PLATINUM Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.899.900
INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.899.900
Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp759.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)